Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTFDHBK128TDP-1AT12AIYY SSD, PCIE, NVME, 3D TLC-NAND, 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530717
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDHBK128TDP-1AT12AIYY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Verschlüsselung: AES 256 Bit
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 1100 MB/s
  • Formfaktor: M.2 2230
  • Flash-Speicher: 3D-TLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 2100AI Series
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 500 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): 200k
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): 130k
  • Schnittstellen: PCI Express 3.0 (x4), NVMe
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, MICRON, MTFDHBK128TDP-1AT12AIYY, 3530717, 353-0717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 82,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,56*
    € 126,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,03*
    € 113,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,40*
    € 109,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,66*
    € 98,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.