Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MT25QL256ABA8E12-1SIT FLASH MEMORY, 256MBIT, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530748
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT25QL256ABA8E12-1SIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH
Halbleiter
ICs
Speicherbausteine
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: TBGA
  • Speicherdichte: 256 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 64M x 4 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICRON, MT25QL256ABA8E12-1SIT, 3530748, 353-0748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.