Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XBP1013-G TVS-DIODE, UNIDIR, 5V, 350W, SOD-323P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534751
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XBP1013-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 350 W
  • Produktpalette: XBP
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 9.8 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323P
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TOREX, XBP1013-G, 3534751, 353-4751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0771*
    € 0,6127*
    Lager 139
    8770
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0801*
    € 0,7273*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7273*
    € 0,86549
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3248*
    € 0,38651
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2804*
    € 0,33368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1668*
    € 0,19849
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1374*
    € 0,16351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6365* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.