Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6118C23AMR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534801
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6118C23AMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: XC6118
  • Reset-Ausgang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-25
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Schwellenspannung: 2.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 30 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, TOREX, XC6118C23AMR-G, 3534801, 353-4801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2859
    € 14,99*
    ab € 0,257*
    € 0,697*
    € 6,90*
    ab € 0,308*
    € 1,067*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.