Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6120C112HR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534815
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6120C112HR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: XC6120 Series
  • Reset-Ausgang: CMOS
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: USP
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP
  • Schwellenspannung: 1.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 30 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 700 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.