Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6120C402NR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534824
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6120C402NR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: XC6120 Series
  • Reset-Ausgang: CMOS
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOT
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT
  • Schwellenspannung: 4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 30 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 700 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, TOREX, XC6120C402NR-G, 3534824, 353-4824
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,177*
    € 0,363*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.