Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6135C05AMR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534866
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6135C05AMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • Produktpalette: XC6135 Series
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-25
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Schwellenspannung: 500 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 44 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.