Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6135C10B9R-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534876
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6135C10B9R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: XC6135 Series
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: USPQ-4B05
  • IC-Gehäuse / Bauform: USPQ-4B05
  • Schwellenspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 44 µs
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.