Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6136C27B9R-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534986
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6136C27B9R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: XC6136 Series
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: USPQ-4B05
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.7V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: USPQ-4B05
  • Schwellenspannung: 2.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 44 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.