Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6136N17BNR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535011
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6136N17BNR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: XC6136 Series
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOT-24
  • Schwellenspannung: 1.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 44 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOT-24
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 1.7V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.