Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6192A103ER-G LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, -40-85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535043
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6192A103ER-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: XC6192
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: USP-B06
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.59 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-B06
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TOREX, XC6192A103ER-G, 3535043, 353-5043
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 1,16*
    Lager 139
    4558
    € 14,99*
    ab € 0,253*
    € 1,305*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.