Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6192AA10ER-G LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, -40-85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535047
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6192AA10ER-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: XC6192
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: USP-B06
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.59 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-B06
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TOREX, XC6192AA10ER-G, 3535047, 353-5047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,96*
    Lager 139
    4320
    € 14,99*
    ab € 0,247*
    € 1,239*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.