Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6193AA05ER-G LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, -40-85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535050
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6193AA05ER-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Produktpalette: XC6193 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: USP-B06
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.19 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: USP-B06
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TOREX, XC6193AA05ER-G, 3535050, 353-5050
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,06*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,60*
    € 1,08*
    Lager 139
    3826
    1
    € 14,99*
    ab € 0,272*
    € 1,255*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.