Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC61CC3302MR-G SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535074
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC61CC3302MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: XC61C Series
  • Reset-Ausgang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.3V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 700 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, TOREX, XC61CC3302MR-G, 3535074, 353-5074
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,259*
    € 0,745*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,50*
    € 0,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,187*
    € 1,048*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.