Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6204B302MR-G LDO-FESTSP.REGL 3V 0.15A -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535165
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6204B302MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 3 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 3V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 200 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC6204B302MR-G, 3535165, 353-5165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,89*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,49*
    € 0,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,212*
    € 1,085*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.