Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6701DF02PR-G LDO-FESTSP.REGL 15V 0.15A -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535536
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6701DF02PR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 15 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 15V 150mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-89
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 650 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 150 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.