Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC8107XC05MR-G LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, -40-105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535613
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC8107XC05MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOT-25
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.095 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Strombegrenzung: 900 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,308*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.