Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC9103D092MR-G DC/DC-REGLER, BOOST, 180KHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535624
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9103D092MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 81 %
  • Schaltfrequenz: 180 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOT-25
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Regler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TOREX, XC9103D092MR-G, 3535624, 353-5624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,86*
    € 1,73*
    Lager 139
    3075
    € 14,99*
    ab € 1,014*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.