Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC9110C301MR-G DC/DC-WANDLER, BOOST, 100KHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535627
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9110C301MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost (aufwärts)
  • Nennausgangsspannung: 3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 900 mV
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOT-25
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC9110C301MR-G, 3535627, 353-5627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 1,16*
    Lager 139
    2988
    € 14,99*
    ab € 0,419*
    € 1,303*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,303*
    € 1,55057
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.