Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC9141A33CMR-G DC/DC-WANDLER, SYNC BOOST, 1.2MHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535648
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9141A33CMR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 650 mV
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 350 mA
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-25
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOT-25
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC9141A33CMR-G, 3535648, 353-5648
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 1,19*
    Lager 139
    2001
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,469*
    € 1,74811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.