Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 42 HANDSCHUH, ELEKTRIKER, 1KV, GRÖSSE 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3537387
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN60903
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: -
  • Handschuhmaterial: Gummi
  • Handschuhgröße: 11
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Handschuhform: Stulpenhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe gr.11, antistatik handschuhe, knipex arbeitshandschuh, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, KNIPEX, 98 65 42, 3537387, 353-7387
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 38,47*
    € 48,56*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 37,89*
    € 49,50*
    14 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 39,62*
    € 49,76*
    17 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 39,50*
    € 49,77*
    Lager 139
    4
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 74,10*
    € 88,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,87*
    € 105,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,04*
    € 104,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,67*
    € 99,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,44*
    € 96,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,78*
    € 92,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,10*
    € 88,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.