Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H1ETTP2R00F WIDERSTAND, 2R, 1%, 0.1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3538946
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1ETTP2R00F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, RK73H1ETTP2R00F, 3538946, 353-8946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00275*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01461*
    € 0,01739
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00964*
    € 0,01147
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00953*
    € 0,01134
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00606*
    € 0,00721
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00519*
    € 0,00618
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00424*
    € 0,00505
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00409*
    € 0,00487
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00395*
    € 0,0047
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00275*
    € 0,00327
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.