Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H1ETTP4422F WIDERSTAND, 44K2, 1%, 0.1W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3539084
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1ETTP4422F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 44.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73H1ETTP4422F, 3539084, 353-9084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00255*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02473*
    € 0,02943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01391*
    € 0,01655
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00905*
    € 0,01077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00894*
    € 0,01064
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00712*
    € 0,00847
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00543*
    € 0,00646
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00395*
    € 0,0047
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0038*
    € 0,00452
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00366*
    € 0,00436
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.