Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H1JTTD2372F WIDERSTAND, 23K7, 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3539815
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD2372F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 23.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73H1JTTD2372F, 3539815, 353-9815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00244*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02368*
    € 0,02818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01184*
    € 0,01409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00905*
    € 0,01077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00729*
    € 0,00868
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00562*
    € 0,00669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00376*
    € 0,00447
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00361*
    € 0,0043
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00244*
    € 0,0029
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.