Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H1JTTD2700F WIDERSTAND, 270R, 1%, 0.125W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3539846
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H1JTTD2700F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, RK73H1JTTD2700F, 3539846, 353-9846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    83155
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00174*
    € 0,02299*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,319*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02299*
    € 0,02736
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,01298*
    € 0,01545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01026*
    € 0,01221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00781*
    € 0,00929
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00522*
    € 0,00621
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00269*
    € 0,0032
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00254*
    € 0,00302
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2299* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.