Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA 660-RK73H2ATTD1132F WIDERSTAND, 11K3, 1%, 0.25W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3540244
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     660-RK73H2ATTD1132F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 11.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, 660-RK73H2ATTD1132F, 3540244, 354-0244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0143*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.