Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H2ATTD3241F WIDERSTAND, 3K24, 1%, 0.25W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3540487
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H2ATTD3241F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.24 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73H2ATTD3241F, 3540487, 354-0487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00386*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01877*
    € 0,02234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01478*
    € 0,01759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01226*
    € 0,01459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00972*
    € 0,01157
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00705*
    € 0,00839
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00665*
    € 0,00791
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0054*
    € 0,00643
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00527*
    € 0,00627
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00386*
    € 0,00459
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3161V
    ab € 0,0107*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3241V
    ab € 0,0088*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08053K24FKEA
    ab € 0,0072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.