Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MF1/4DCT52R1801F METALLSCHICHTWIDERSTAND 1K8 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3541205
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MF1/4DCT52R1801F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: MF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Semi-Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MF1/4DCT52R1801F, 3541205, 354-1205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1515*
    € 0,18029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    MFR4-1K8FI
    ab € 0,0662*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.