Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOS2CT52R303J METALLOXIDWIDERSTAND, 30K, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3541842
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOS2CT52R303J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 2w
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: MOS
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/K
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MOS2CT52R303J, 3541842, 354-1842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0478*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2696*
    € 0,32082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1374*
    € 0,16351
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.