Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOSX3CT631R1R5J METALLSCHICHTWIDERSTAND, 1R5, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542021
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOSX3CT631R1R5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: MOSX Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/K
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, KOA, MOSX3CT631R1R5J, 3542021, 354-2021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,102*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.