Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848H63090JY5 FOLIENKONDENS AEC-Q200 30UF 920V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542134
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848H63090JY5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
Radial Kondensator
rms dc wandler
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 540 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 30 µF
  • Produktbreite: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0049 ohm
  • Produktpalette: MKP1848H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 18 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 18.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 920 V
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848H63090JY5, 3542134, 354-2134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.