Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCG080510R0FKEA DICKSCH.WIDERSTAND 10R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546708
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCG080510R0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RCG e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, RCG080510R0FKEA, 3546708, 354-6708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,014*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0211*
    € 0,02511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,014*
    € 0,01666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.