Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C2409FCT00 METALLSCHICHTWIDERSTAND 24R 0.6W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3546972
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2409FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MBB
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 24 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB02070C2409FCT00, 3546972, 354-6972
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2642
    10
    € 14,99*
    ab € 0,032*
    € 0,0972*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,1055*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0584*
    € 0,124*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,972* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.