Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C5101FCT00 METALLSCHICHTWIDERSTAND 5.1K 0.6W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547031
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5101FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MBB
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 600 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB02070C5101FCT00, 3547031, 354-7031
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0384*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0832*
    € 0,216*
    Lager 139
    682
    10
    € 14,99*
    ab € 0,03*
    € 0,4536*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4536*
    € 0,53978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,536* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.