Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000105609JA100 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 56R, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547168
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000105609JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: PR01 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000105609JA100, 3547168, 354-7168
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 8,95*
    ab € 0,0419*
    € 0,0566*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0913*
    € 0,2123*
    Lager 139
    1160
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0432*
    € 0,2594*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2594*
    € 0,30869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1689*
    € 0,20099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.