Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR03000201803JAC00 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 180K, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547228
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201803JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Produktdurchmesser: 5.2 mm
  • Produktpalette: PR03 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 750 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 19.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR03000201803JAC00, 3547228, 354-7228
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,387*
    Lager 139
    420
    1
    € 14,99*
    ab € 0,107*
    € 0,762*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.