Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73B1JTTD200J WIDERSTAND, 20R, 5%, 0.125W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3548496
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73B1JTTD200J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73B Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 20 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73B1JTTD200J, 3548496, 354-8496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00195*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00934*
    € 0,01111
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,00781*
    € 0,00929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00715*
    € 0,00851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00567*
    € 0,00675
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00417*
    € 0,00496
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00409*
    € 0,00487
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00195*
    € 0,00232
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ200V
    ab € 0,00756*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.