Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73B1JTTD2R2J WIDERSTAND, 2R2, 5%, 0.125W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3548513
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73B1JTTD2R2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73B Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73B1JTTD2R2J, 3548513, 354-8513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00166*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01174*
    € 0,01397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,00919*
    € 0,01094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00835*
    € 0,00994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00598*
    € 0,00712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00271*
    € 0,00322
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,00252*
    € 0,003
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,00237*
    € 0,00282
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,00222*
    € 0,00264
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00166*
    € 0,00198
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.