Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL GT90 VERSORG.EINHEIT LÖTSTATION 90W 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3549062
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     GT90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Nennleistung: 90 W
  • Zur Verwendung mit: Lötsysteme GT90-HP-T6 der Produktreihe GT von Metcal
  • Produktpalette: GT
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Stromversorgung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, GT90, 3549062, 354-9062
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 176,19*
    € 213,83*
    € 6,90*
    ab € 175,11*
    € 213,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 227,94*
    € 288,48*
    Frei Haus
    ab € 266,02*
    € 324,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 288,48*
    € 343,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,16*
    € 338,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 275,64*
    € 328,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,16*
    € 300,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,52*
    € 289,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 227,94*
    € 271,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    GT-HC-T4
    ab € 49,12*
    Zubehör
    Metcal
    GT-HPHC-T4UF
    ab € 152,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.