Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIP QUIK CQ4LF-0.5 FLUSSMITTEL, FLASCHE, NO-CLEAN, 15ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     139-3549305
Hersteller:
     Chip Quik
Herst.-Nr.:
     CQ4LF-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
chipquik flussmittel
flußmittel
Produktpalette: -
  • Behältertyp: Flasche
  • Flussmitteltyp: No-Clean
  • Volumen: 15 ml
  • Gewicht: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anwendungsbereich Flussmittel: Löten
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flussmittel 15ml, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHIP QUIK, CQ4LF-0.5, 3549305, 354-9305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,11*
    € 15,14*
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 16,61*
    € 23,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.