Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIP QUIK SMD29130CC FLUSSMITTEL, SPRITZE, NO-CLEAN, 30CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     139-3549308
Hersteller:
     Chip Quik
Herst.-Nr.:
     SMD29130CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
Lötpaste
chipquik flussmittel
Produktpalette: -
  • Behältertyp: Spritze
  • Flussmitteltyp: No-Clean
  • Volumen: 30 cc
  • Gewicht: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anwendungsbereich Flussmittel: Löten
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flußmittel, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHIP QUIK, SMD29130CC, 3549308, 354-9308
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,33*
    € 51,14*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 58,87*
    € 76,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,43*
    € 90,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,15*
    € 89,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,47*
    € 85,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,29*
    € 82,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,77*
    € 79,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,87*
    € 70,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.