Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005587 WIDERSTANDSNETZW. ISOL. 2K2 0.063W 0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550008
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005587
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, MULTICOMP PRO, MP005587, 3550008, 355-0008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00559*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03558*
    € 0,04234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03089*
    € 0,03676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01947*
    € 0,02317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01924*
    € 0,0229
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00955*
    € 0,01136
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00807*
    € 0,0096
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00762*
    € 0,00907
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00559*
    € 0,00665
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CAY10-222J4LF
    ab € 0,044*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.