Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005589 WIDERST.NETZWERK ISOL. 20K 0.063W 0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005589
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 20 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, MULTICOMP PRO, MP005589, 3550010, 355-0010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00458*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02619*
    € 0,03117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02317*
    € 0,02757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01528*
    € 0,01818
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01519*
    € 0,01808
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00692*
    € 0,00823
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00659*
    € 0,00784
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00648*
    € 0,00771
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.