Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH IR15TT-D GASSENSOR/GASDETEKTOR, HC, 30PPM, NDIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550678
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     IR15TT-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Abtastmethode: Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR)
  • Produktpalette: IR15 Series
  • Gas: Kohlenwasserstoff
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, IR15TT-D, 3550678, 355-0678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 258,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,20*
    € 508,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 416,81*
    € 496,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 346,81*
    € 412,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 281,50*
    € 334,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 258,74*
    € 307,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.