Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH VQ22TB GASSENSOR/GASDETEKTOR 4KANÄLE DIFFUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550685
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     VQ22TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
Abtastmethode: Diffusion
  • Produktpalette: VQ22 Series
  • Gas: Methan
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, VQ22TB, 3550685, 355-0685
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 68,92*
    € 91,95*
    Lager 139
    22
    1
    Frei Haus
    ab € 66,47*
    € 107,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,14*
    € 127,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,28*
    € 125,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,81*
    € 110,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,50*
    € 91,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,47*
    € 79,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.