Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH MICS-2714 ROBUSTER MEMS-GASSENSOR, H2/NO2, 1000PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550712
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     MICS-2714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor wasserstoff
gassensor
Abtastmethode: -
  • Produktpalette: -
  • Gas: Wasserstoff, Stickstoffdioxid
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, MICS-2714, 3550712, 355-0712
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,14*
    € 13,97*
    Lager 139
    287
    € 14,99*
    ab € 8,32*
    € 15,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.