Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SGX SENSORTECH INIR-RF-R32 GASSENSOR, STICKSTOFF, 100PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3550716
Hersteller:
     AMPHENOL SGX SENSORTECH
Herst.-Nr.:
     INIR-RF-R32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Abtastmethode: Integriert Infrarot (INIR)
  • Produktpalette: INIR Series
  • Gas: Difluormethan (R32)
  • Partikelanzahl, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL SGX SENSORTECH, INIR-RF-R32, 3550716, 355-0716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 222,28*
    € 281,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,92*
    € 281,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,39*
    € 334,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 268,82*
    € 319,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,83*
    € 261,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,02*
    € 259,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,92*
    € 239,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMPHENOL SGX SENSORTECH
    INIR4-R32
    ab € 47,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.