Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SCRES-G-00.50-D-C5E PATCHKABEL, RJ45-STECKER/BUCHSE, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551327
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SCRES-G-00.50-D-C5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 19.68 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: SCRES
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Buchse
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 0,5m, patch kabel, patch-kabel cat5e, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, SAMTEC, SCRES-G-00.50-D-C5E, 3551327, 355-1327
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,03*
    € 26,07*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 15,60*
    € 29,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.