Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782422181 FERRITPERLE, 180 OHM, 0.4A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551402
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782422181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-CBA Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 180 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 782422181, 3551402, 355-1402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0364*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1697*
    € 0,20194
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1431*
    € 0,17029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.