Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782963610 FERRITPERLE, 60 OHM, 6A, 1806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551431
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782963610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-CBA
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1806 [Metrisch 4516]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.008 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 782963610, 3551431, 355-1431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,13*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.